Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para, do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu: 65mm

Nr art.: 443050 65
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Rodzaj produktu Stojak
Maks. nośność 30 kg
Z regulacją wysokości tak
Wysokość użytkowa 99 mm
Szerokość 12 mm
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 443050 65
EAN / GTIN 4030234000428
Numer producenta 1B1-0000-31130
Producent/osoba odpowiedzialna mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania elementów o nieregularnym kształcie lub bardzo długich.
również do części o różnych średnicach.

Pasuje do:

przyrządów do kontroli bicia nr 443000, wielk. 100 i 150.