Scana S - Scala doppia a 5 gradini

Codice art.: 44155
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,46 m
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 5
Numero di gradini inclusa piattaforma 5
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 216 mm
Collegamento passo-montanti Es. rivettata
Altezza di lavoro circa 3 m
Es. pieghevole
Piattaforma presente
Altezza piattaforma 1,03 m
Larghezza piattaforma 250 mm
Superficie gradino Zigrinatura
Accessibilità es. unilaterale
Piano di appoggio si
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 4,2 kg
Lunghezza scala 1,82 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44155
EAN / GTIN 4003866441556
Codice del produttore 44155
Numero-L L90050 7
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gradini profondi 80 mm.
  • Montanti antiusura anodizzati.
  • Ampia piattaforma con scanalatura antiscivolo.
  • Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
  • Stabilità ottimale della piattaforma mediante profilato estruso in lega leggera a doppia parete.
  • Due sollevatori ponte in profilato estruso.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3 m
  • Altezza piattaforma 1.03 m
  • Altezza verticale scala 1.64 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm
  • Larghezza della piattaforma 250 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.46 m
  • Lunghezza piattaforma 250 mm
  • Lunghezza scala 1.82 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di gradini incl. piattaforma 5
  • Peso 4.2 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 40mm / 40mm
  • Superficie base 0,96 m × 0,46 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.