{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Guia de longarina | em paralelo | |
| Largura exterior | 0,46 m | |
| Modelo do degrau | degrau | |
| Número de degraus por secção da escada | 5 | |
| Número de degraus incluindo plataforma | 5 | |
| Profundidade dos degraus | 80 mm | |
| Distância entre degraus | 216 mm | |
| Ligação entre as travessas e os degraus | com rebites | |
| Altura de trabalho aprox. | 3 m | |
| Rebatível | sim | |
| Plataforma disponível | sim | |
| Altura da plataforma | 1,03 m | |
| Largura da plataforma | 250 mm | |
| Superfície da área do degrau | estrias | |
| Acessibilidade | de um lado | |
| Bandeja de armazenamento disponível | sim | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidade de carga | 150 kg | |
| Peso | 4,2 kg | |
| Comprimento da escada | 1,82 m | |
| Tipo de produto | escada dupla |
| Número do artigo | 44155 | |
| EAN/GTIN | 4003866441556 | |
| Número do fabricante | 44155 | |
| Número L | L90050 7 | |
| Fabricante/responsável | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |