{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,46 m | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Número de escalones por sección de escalera | 5 | |
| Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 5 | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Distancia de escalones | 216 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con remache | |
| Altura de trabajo aprox. | 3 m | |
| Plegable | sí | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Altura de la plataforma | 1,03 m | |
| Anchura de la plataforma | 250 mm | |
| Superficie peldaño | Estriado | |
| Transitabilidad | de un lado | |
| Bandeja portaobjetos existente | sí | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg | |
| Peso | 4,2 kg | |
| Longitud de la escalera | 1,82 m | |
| Tipo de producto | Escalera de tijera |
| Número de artículo | 44155 | |
| EAN / GTIN | 4003866441556 | |
| Número del fabricante | 44155 | |
| Número L | L90050 7 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |