Scana S - Stopnica s stopnicami 5 stopnic

Št. art.: 44155
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,46 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 5
Število stopnic vključno s platformo 5
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 216 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko zakovičeno
Delovna višina pribl. 3 m
Zložljivo da
Platforma je na voljo da
Višina platforme 1,03 m
Širina platforme 250 mm
Površina stopalne površine narebranost
Pohodnost enostransko
Z odlagalno polico Da
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 4,2 kg
Dolžina lestve 1,82 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44155
EAN/GTIN 4003866441556
Številka proizvajalca 44155
L-število L90050 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Visoko udobje pri delu zaradi anodiziranih stebel, odpornih na obrabo, in velikega pladnja za shranjevanje.
  • 80 mm globoki koraki.
  • Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
  • Velika stojna ploščad z nedrsečimi rebri.
  • Praktičen pladenj za shranjevanje z veliko prostora za orodje in majhne dele.
  • Optimalna stabilnost ploščadi zaradi ekstrudiranega aluminijastega profila.
  • Dva mostna dvižna mostička iz ekstrudiranega profila.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 4,2 kg
  • Talna površina 0,96 m × 0,46 m
  • Višina dvižne/podporne prečke 40 mm / 40 mm
  • Dolžina lestve 1,82 m
  • Material aluminij
  • Širina ploščadi 250 mm
  • Višina ploščadi 1,03 m
  • Dolžina ploščadi 250 mm
  • Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
  • Razmik med vodili in stopnicami navpično 216 mm
  • Število stopnic vključno s ploščadjo 5
  • Globina stopnice 80 mm
  • Vertikalna višina lestve 1,64 m
  • Spodnja zunanja širina 0,46 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.