{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,46 m | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 5 | |
| Počet stupňů včetně platformy | 5 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 216 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Nýtované | |
| Pracovní výška cca | 3 m | |
| Skládací | ano | |
| S plošinou | ano | |
| Plošina výška | 1,03 m | |
| Plošina šířka | 250 mm | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| K dispozici je odkládací miska | ano | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Hmotnost | 4,2 kg | |
| Žebřík délka | 1,82 m | |
| Druh produktu | Schůdky a štafle |
| Katalogové číslo | 44155 | |
| EAN / GTIN | 4003866441556 | |
| Číslo výrobce | 44155 | |
| L-číslo | L90050 7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |