{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,46 m | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Nombre de marches par segment | 5 | |
| Nombre de marches avec plancher | 5 | |
| Profondeur de marche | 80 mm | |
| Espacement des marches | 216 mm | |
| Assemblage marche-montant | rivetage | |
| Hauteur de travail env. | 3 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Hauteur de plate-forme | 1,03 m | |
| Largeur de plate-forme | 250 mm | |
| Surface des marches | stries | |
| Accessibilité | un côté | |
| Plateau disponible | oui | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible max. | 150 kg | |
| Poids | 4,2 kg | |
| Longueur échelle | 1,82 m | |
| Type de produit | echelles pliantes |
| Référence article | 44155 | |
| EAN / GTIN | 4003866441556 | |
| Réf. fabricant | 44155 | |
| Article hors catalogue | L90050 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |