Base magnetica, Modello: 1

Codice art.: 440620 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.623 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Magnete di commutazione
Forza di adesione 1.000 N
Filettatura di raccordo M8
Allineamento filettatura di raccordo laterale
Lunghezza 75 mm
Larghezza 56 mm
Altezza 58 mm
Tipo di prodotto Base magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Codice del produttore 440620 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Base magnetica con fondo prismatico e parete posteriore. Potente magnete con commutatore ergonomico. Capsula in plastica antiscivolo della base magnetica con maggiore protezione antiurto e isolamento termico.