• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Magnetický podstavec, Typ: 1

Artiklové číslo: 440620 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 809 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
Přípojka závit
Připojovací závit – velikost, závit M8
Vyrovnání připojení, závit Postranní
Magnetická noha ano
Šířka magnetické nohy 56 mm
Délka magnetické nohy 75 mm
Výška magnetické nohy 58 mm
Přídržná síla 1 000 N
Materiál plast
Druh produktu magnetická noha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Číslo výrobce 440620 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Magnetický podstavec s prizmatickou dosedací plochou a zadní stěnou. Silný magnet s ergonomickým otočným spínačem. Na omak příjemné plastové zapouzdření magnetického podstavce se zvýšenou ochranou proti nárazu a tepelnou izolací.