Magnetfot 1

Art-nr: 440620 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 669 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Kopplingsmagnet
hållkraft ca. 1 000 N
anslutningsgänga M8
anslutningsgängans placering sidan
Längd 75 mm
Bredd 56 mm
höjd 58 mm
Produktslag Magnetfot

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 440620 1
EAN/GTIN 4045197889577

Benämning

Utförande:

Magnetfot med V-spår i botten och bakvägg. Kraftig magnet med ergonomiskt utformat vred. Greppvänlig plastkapsling av magnetfoten med ökat slagskydd och termisk isolering.