• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Suport magnetic, Tip: 1

Cod articol.: 440620 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.886 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Racord filet
Dimensiune filet conectare, filet M8
Conector de aliniere, filet Lateral
Picior magnetic da
Bază magnetică lăţime 56 mm
Bază magnetică lungime 75 mm
Bază magnetică înălţime 58 mm
Forţă de atracţie 1.000 N
Material Plastic
Tip produs Picior magnetic

Identificare și clasificare

Cod articol 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Număr producător 440620 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport magnetic cu talpă prismatică şi perete posterior. Magnet puternic cu comutator rotativ ergonomic. Carcasă din plastic a suportului magnetic cu protecţie sporită la impact şi izolare termică.