• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

pie magnético, Tipo: 1

Número de artículo: 440620 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.809 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Conexión rosca
Tamaño de la rosca de conexión, rosca M8
Orientación conexión, rosca Lateral
Pie magnético sí
Pie magnético anchura 56 mm
Pie magnético longitud 75 mm
Pie magnético altura 58 mm
Fuerza de retención 1.000 N
Material Plástico
Tipo de producto Pie magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Número del fabricante 440620 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie magnético con base prismática y panel posterior. Potente imán con conmutador giratorio ergonómico. Encapsulado de plástico fácil de agarrar del pie magnético con protección aumentada contra golpes y aislamiento térmico.