Base magnetica, Modello: 1

Codice art.: 440620 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.098 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blu
Attacco filettatura
Dimensione filettatura di raccordo, filettatura M8
Allineamento attacco, filettatura Posizione laterale
Base magnetica
Larghezza base magnetica 56 mm
Lunghezza base magnetica 75 mm
Altezza base magnetica 58 mm
Forza di adesione 1.000 N
Material Plastica
Tipo di prodotto Base magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Codice del produttore 440620 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Base magnetica con fondo prismatico e parete posteriore. Potente magnete con commutatore ergonomico. Capsula in plastica antiscivolo della base magnetica con maggiore protezione antiurto e isolamento termico.