Magneettijalka, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 440620 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 010 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Magneettikytkin
Pitovoima 1 000 N
Kiinnityskierre M8
Liitäntäkierteen asemointi sivulla
Pituus 75 mm
Leveys 56 mm
Korkeus 58 mm
Tuotetyyppi Magneettijalka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Valmistajan numero 440620 1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Magneettijalka, prismatuki ja takaseinä. Tehokas magneetti ja ergonominen kiertokytkin. Hyvän otteen mahdollistava magneettijalan muovikotelo suojaa iskuilta ja takaa termisen eristyksen.