• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comparatori con bracci tastatori per esterni, digitali con contatto di misura e sfera, Intervallo di misurazione: 0-50mm

Codice art.: 438575 0-50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 32,00 € /pz.
  • 41,40 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 50 mm
Risoluzione 0,02 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,06 mm
Ripetibilità angolare 0,04 mm
Interfaccia Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 67
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
⌀ Sfera di contatto in HM 3 mm
Lunghezza contatto di misura superiore Hb 30 mm
Lunghezza contatto di misura inferiore Hf 30 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 167 mm
Forza di misura 0,9 N - 1,2 N
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Comparatori per esterni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 438575 0-50
EAN / GTIN 2050001743121
Produttore/persona responsabile Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Descrizione

Esecuzione:

1 asta tastatrice fissa e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. Visualizzazione digitale del valore assoluto.
L’impostazione dei valori di preset permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Accessori speciali:

Adattatore cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2; cavo per la trasmissione dati n. art. 497440.