• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální vnější tloušťkoměr s měřicím kontaktem - kuličkou, Rozsah měření: 0-50mm

Artiklové číslo: 438575 0-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 800,00 CZK / ks
  • 1 035,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP67
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kroková hodnota číslic 0,02 mm
Ukazatel Digitální
Jednotka odečet milimetr; palce
Odečet 0,02 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Měřená hodnota min. 0 mm
Měřená hodnota max. 50 mm
Měřicí síla min. 0,9 N
Měřicí síla max. 1,2 N
Přesnost opakování 0,04 mm
Mez chyby 0,06 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Vnější tloušťkoměr
Aplikace měření 2bodové měření
Průměr dotykové kuličky 3 mm
Materiál dotyková koule Tvrdokov
Hloubka měření max. L 167 mm
Délka měřicího kontaktu nahoře 30 mm
Délka měřicího kontaktu dole 30 mm
Zálohování naměřené hodnoty jednorázové nastavení nulového bodu
S číselníkovým úchylkoměrem ano
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 438575 0-50
EAN / GTIN 2050001743121
Číslo výrobce C450
Výrobce/odpovědná osoba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Digitální zobrazení absolutní hodnoty. Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081561 vel. LR3.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér na datový kabel č. 498954 vel. A2, datový kabel č. 497440.