{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 2 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Incrément numérique | 0,02 mm | |
| Affichage | mode numérique | |
| Unité de lecture | millimètre; pouce | |
| lecture | 0,02 mm | |
| Interface | interface USB; port USB | |
| Valeur mesurée min. | 0 mm | |
| Valeur mesurée max. | 50 mm | |
| Force de mesure min. | 0,9 N | |
| Force de mesure max. | 1,2 N | |
| Répétabilité | 0,04 mm | |
| Erreur admissible | 0,06 mm | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | contrôleurs d’épaisseur | |
| Application de mesure | mesure 2 points | |
| Diamètre bille | 3 mm | |
| Matériau bille de palpage | carbure | |
| Profondeur de mesure max. L | 167 mm | |
| Longueur contact de mesure supérieur | 30 mm | |
| Longueur contact de mesure inférieur | 30 mm | |
| Sauvegarde valeur mesurée | réglage unique du point zéro | |
| Avec comparateur | oui | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 438575 0-50 | |
| EAN / GTIN | 2050001743121 | |
| Réf. fabricant | C450 | |
| Fabricant/personne responsable | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com |