• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de exterior cu palpatoare cu bilă, Domeniu de măsurare: 0-50mm

Cod articol.: 438575 0-50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 32,00 € /buc.
  • 41,40 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Clasă de protecție IP IP67
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Increment 0,02 mm
Afişare Digital
Citire unitate milimetru; inch
Citire 0,02 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; interfaţă USB
Valoare de măsurare min. 0 mm
Valoare de măsurare max. 50 mm
Forța de măsurare min. 0,9 N
Forța de măsurare max. 1,2 N
Acurateţe la repetare 0,04 mm
Eroare de toleranţă 0,06 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Buton rapid exterior
Aplicație de măsurare Măsurare în 2 puncte
Diametru bilă de palpare 3 mm
Material bilă palpare Carbură
Adâncime de măsurare max. L 167 mm
Lungime contact de măsurare sus 30 mm
Lungime contact de măsurare jos 30 mm
Siguranță valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Cu manometru ja
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 438575 0-50
EAN / GTIN 2050001743121
Număr producător C450
Producător/responsabil Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Descriere

Execuţie:

1 tijă palpatoare fixă şi 1 mobilă cu palpatoare, cu bilă din carbură, reglabile. Afişaj digital al valorii absolute.
Prin introducerea valorilor presetate se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Accesorii opţionale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A2, cablu de date Cod 497440.