Hay una alternativa para este artículo

Palpador rápido exterior digital con contacto de medición bola, Capacidad de medición: 0-50mm

Número de artículo: 438575 0-50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 37,44 € /piezas
  • 48,44 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Clase de protección IP: IP67
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Incremento numérico 0,02 mm
Indicación Digital
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Lectura 0,02 mm
Interfaz Interfaz USB; interfaz USB
Valor de medición mín. 0 mm
Valor de medición máx. 50 mm
Fuerza de medición mín. 0,9 N
Fuerza de medición máx. 1,2 N
Precisión de repetición 0,04 mm
Margen de error 0,06 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Palpador rápido exterior
Aplicación de medición Medición de 2 puntos
Diámetro de la bola palpadora 3 mm
Material esfera palpadora Metal duro
Profundidad de medición máx. L 167 mm
Longitud del contacto de medición superior 30 mm
Longitud del contacto de medición inferior 30 mm
Seguridad de valor medido ajuste único del punto cero
Con reloj comparador
Calibrable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 438575 0-50
EAN / GTIN 2050001743121
Número del fabricante C450
Fabricante/responsable Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. Indicador digital de valor absoluto.
Con la introducción de valores de preajuste se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas n.° 081561 tam. LR3.

Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.º 498954 tam. A2, cable de datos n.º 497440.

Descargas y documentos

Productos adecuados