{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | AAA (LR3) | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Ziffernschrittwert | 0,02 mm | |
| Anzeige | digital | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Ablesung | 0,02 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| Messwert min. | 0 mm | |
| Messwert max. | 50 mm | |
| Messkraft min. | 0,9 N | |
| Messkraft max. | 1,2 N | |
| Wiederholpräzision | 0,04 mm | |
| Fehlergrenze | 0,06 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Außen-Schnelltaster | |
| Messanwendung | 2-Punktmessung | |
| Durchmesser Tastkugel | 3 mm | |
| Material Tastkugel | Hartmetall | |
| Messtiefe max. L | 167 mm | |
| Länge Messkontakt oben | 30 mm | |
| Länge Messkontakt unten | 30 mm | |
| Sicherung Messwert | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| mit Messuhr | ja | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 438575 0-50 | |
| EAN / GTIN | 2050001743121 | |
| Herstellernummer | C450 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com |