• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tastatori lineari induttivi radiali, Modello: GT22

Codice art.: 434777 GT22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura ±1 mm
Ripetibilità 0,01 µm
Scostamento di linearità (L = lunghezza di misura in mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Sollevamento per punte di contatto meccanico / vuoto
Corsa della punta di contatto 4,3 mm
Denominazione originale prodotto GT22
Compatibilità TESA
Tasca di protezione Nitrile
Grado di protezione IP IP 65
Forza di misura sul punto zero elettrico 0,63 N
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434777 GT22
EAN / GTIN 7630041112436
Codice del produttore 03210924

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori lineari versatili di precisione.
  • Punta di contatto di precisione montata su sfera.
  • Elevata precisione di misurazione grazie al potenziamento elettronico dei segnali di misura.
  • Codolo di serraggio con ⌀ di 8 mm, fissabile sull'intera lunghezza.
  • Insensibili alle oscillazioni di temperatura e alle forze laterali grazie ai cuscinetti a sfere.
  • Eccellente schermatura elettromagnetica.
I tastatori lineari TESA si contraddistinguono per la ripetibilità, la resistenza e la durata straordinarie.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

Accessori speciali:

Tastatori, molle.