{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | DIALTRONIC | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
| Preklop odčitavanja | 0,001 mm | |
| Preklop odčitavanja | 0,00005 col | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Višina številk | 10 mm | |
| Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,004 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic; Vmesnik USB | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
| Merilna sila | 0,65–1,15 N | |
| ⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
| Funkcija prednastavitve | Da | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| ⌀ ohišja | 59,8 mm | |
| Debelina ohišja | 33 mm | |
| Ušesce na hrbtni strani merilne ure | ne | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Tip baterij | Gumbasta baterija | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | Merilna ura |
| Številka izdelka | 434291 25 | |
| EAN/GTIN | 7630041152517 | |
| Številka proizvajalca | 01930305 |