{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | DIALTRONIC | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,001 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,00005 tommer | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Cifferhøjde | 10 mm | |
| Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,004 mm | |
| Interface | RS232C-interface; USB-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
| Målekraft | 0,65 – 1,15 N | |
| Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Preset-funktion | ja | |
| Måleværktøj | digital | |
| Kabinet-⌀ | 59,8 mm | |
| Husets tykkelse | 33 mm | |
| Øje på måleurets bagside | nej | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Batteritype | Knapcellebatteri | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Måleur |
| Artikelnummer | 434291 25 | |
| EAN/GTIN | 7630041152517 | |
| Producentnummer | 01930305 |