Digitální úchylkoměr rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 25mm

Artiklové číslo: 434291 25
Sleva
23 007,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 618,00 CZK / ks
  • 1 885,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 59,8 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Číselníkový úchylkoměr průměr 60 mm
Typ krytí IP IP54
Tloušťka pouzdra 33 mm
Materiál pouzdra kov
Ukazatel digitální
Označení výrobce Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 25mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 25 mm
Měřicí síla min. 0,65 N
Měřicí síla max. 1,15 N
Opakovatelnost 2 µm
Odchylka měření E MPE 0,004 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Průměr čepu čidla 4 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ano
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice, digitální 0,001 mm
Kontrolka svítí ne
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, digitální milimetr; palce
Odečet 0,001 mm
Odečet 0,0001 palce
Výška číslic 10 mm
Rozhraní Bluetooth®; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434291 25
EAN / GTIN 7630041152517
Číslo výrobce 01930305

Popis

Provedení:

Digitální číselníkový úchylkoměr s kombinovaným zobrazením stupnice a číslic (výška číslic 10 mm) a mechanické značky tolerancí. Displej / tlačítka otočné o 270°.

Funkce:

Nulová poloha/předvolba, výstup naměřených hodnot, přepínatelný směr počítání, blokování naměřené hodnoty, pohotovostní režim, stanovení dolní a horní tolerance, dynamické měření min/max/max-min, výběr Ref 1 nebo Ref 2 (přednastavená a uložená tolerance), koeficient násobení, zámek tlačítek proti neúmyslnému ovládání, výstup dat, výběr rozlišení (0,01 nebo 0,001 mm).
IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498928, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910.