Comparateur numérique lecture 0,001 mm 25 mm

Réf.: 434291 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 94.00 /pcs.
  • CHF 47.00 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DIALTRONIC
Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture commutable 0,001 mm
Lecture commutable 0,00005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Hauteur des chiffres 10 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,004 mm
Interface Interface Digimatic; Interface USB
Indice de protection IP IP 54
Force de mesure 0,65 – 1,15 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Fonction de preset oui
Métrologie numérique
⌀ corps max 59,8 mm
Epaisseur du boîtier 33 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Piles boutons
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434291 25
EAN / GTIN 7630041152517

Description

Exécution:

Comparateur numérique avec affichage combiné chiffres/graduations (hauteur des chiffres 10 mm) et repères de tolérance mécaniques. Affichage/clavier orientable jusqu’à 270°.

Fonctionnement:

Remise à zéro/Preset, sortie des valeurs mesurées, sens de comptage commutable. Clavier verrouillable, mode Veille. Détermination des tolérances inférieure et supérieure, mesure dynamique Min / Max / Max-Min, sélection Réf. 1 ou Réf. 2 (Preset et tolérance enregistrée), facteur de multiplication, verrouillage du clavier, sortie de données, résolution au choix (0,01 ou 0,001 mm).
IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498928, touches spéciales et de rechange 434900; 434910.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange