{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul carcasei | 59,8 mm | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Diametru manometru | 60 mm | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Grosime carcasă | 33 mm | |
| Denumirea producătorului | Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 25mm | |
| Materialul carcasei | metal | |
| Afişare | digital | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 25 mm | |
| Forța de măsurare min. | 0,65 N | |
| Forța de măsurare max. | 1,15 N | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Repetabilitate | 2 µm | |
| Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
| Abatere de măsurare MPE | 4 µm | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,004 mm | |
| Deviație de măsurare | 4 µm | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Toleranța arbore de prindere | h6 | |
| Diametru bolț de palpare | 4 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Certificat de verificare | da | |
| Proprietăți manometru | cu protecţie antişoc | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie, digital | 0,001 mm | |
| Indicator aprins | nu | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | da | |
| Citire unitate, digital | milimetru; inch | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Citire | 0 inch | |
| Înălţimea cifrelor | 10 mm | |
| Interfaţă | Bluetooth®; Interfaţă USB | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 434291 25 | |
| EAN / GTIN | 7630041152517 | |
| Număr producător | 01930305 |