Comparador digital Leitura 0,001 mm, Faixa de medição: 25

N.º do artigo: 434291 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 88,22 € /pçs.
  • 28,90 € /pçs.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série DIALTRONIC
Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura comutável 0,001 mm
Leitura comutável 0,00005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Tamanho dos dígitos 10 mm
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 54
Força de medição 0,65 – 1,15 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Função de predefinição sim
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 59,8 mm
Espessura da caixa 33 mm
Olhal na parede traseira do comparador não
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 434291 25
EAN/GTIN 7630041152517
Número do fabricante 01930305

Descrição

Versão:

Comparador digital com indicação de escala e dígitos combinada (tamanho dos dígitos 10 mm) e marcas de tolerância mecânica. O campo de indicação/teclado pode ser girado até 270°.

Função:

Posição zero/predefinição, emissão de valores de medição, direção de contagem comutável, bloqueio do valor de medição, modo de espera, determinação de tolerâncias inferior e superior, medição dinâmica mín./máx./máx.-mín., seleção Ref 1 ou Ref 2 (predefinição e tolerância guardada), fator de multiplicação, bloqueio de teclas contra operação involuntária, emissão de dados, escolha da resolução (0,01 ou 0,001 mm).
IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498928, botão especial e sobresselente n.º 434900; 434910.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados