{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Millimess | |
| Grado di protezione IP | IP54 | |
| Denominazione originale prodotto | 1003 | |
| Imballaggio | astuccio | |
| Materiale corpo | metallo | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Limite d’errore | 0,002 mm | |
| Caratteristica comparatore | Antiurto; con deposito di pietre preziose | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Risoluzione | 0,001 mm | |
| Tacche di tolleranza regolabili | sì | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Lettura, millimetro | 0,001 mm | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | comparatore ad alta sensibilità |
| Codice articolo | 4334006 | |
| EAN / GTIN | 4059192014131 | |
| Codice del produttore | 4334006 | |
| Numero-L | L40080 372 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |