1003 indicatore di precisione Millimess +/-50µm, 1µm, 2N

Codice art.: 4334010
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
Denominazione originale prodotto 1003
Imballaggio astuccio
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. -0,05 mm
Campo di misura max. 0,05 mm
Limite d’errore 0,002 mm
Caratteristica comparatore Antiurto; con deposito di pietre preziose
Risoluzione, es. analogica 0,001 mm
Tacche di tolleranza regolabili
Unità lettura, es. analogica millimetro
Lettura 0,001 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4334010
EAN / GTIN 4059192014148
Codice del produttore 4334010
Numero-L L40080 858
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Grande quadrante ad alto contrasto
  • Segni di tolleranza regolabili
  • Regolazione fine bloccabile
  • Meccanismo di misura protetto dagli urti
  • Albero di serraggio e perno di misura in acciaio inox, acciaio temprato
  • Guida sferica di precisione del perno di misura per un piccolo intervallo di inversione
  • Insensibile alle forze laterali che agiscono sul perno di misura
  • Alta sensibilità e precisione grazie al cuscinetto degli assi del movimento di misura in un gioiello
  • Compatibile con il meccanismo di misura
  • . degli assi del movimento di misura in gioielli e ruote e pignoni dentati di precisione
  • Custodia protettiva a forma di scatola
  • Forza di misura costante
  • Sollevamento del perno di misura mediante sollevatore a vite o pulsante di sollevamento

Descrizione:

Puntatore meccanico di precisione Millimess 1003
  • Standard di fabbrica
  • Colore quadrante: Giallo Campo di misura: ± 50 µm
  • Scala di graduazione (µm): 1 µm
  • Forza di misura: 2 N
Consegna: Custodia

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato

Norma:

Standard di fabbrica