1003 XLT Ceas comparator de precizie Millimess +/-130µm, 2µm, IP 54

Cod articol.: 4334006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului 1003
Ambalaj Husă
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Eroare de toleranţă 0,002 mm
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc; rulment cu bile
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,001 mm
Indicatoare de toleranţă reglabile Da
Citire unitate milimetru
Citire 0,001 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 4334006
EAN / GTIN 4059192014131
Număr producător 4334006
L-Număr L40080 372
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cadran mare cu contrast ridicat
  • Marci de toleranță reglabile
  • Reglare fină blocabilă
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Arbore de prindere și știft de măsurare din inox, oțel călit
  • Guidere cu bile de precizie a știftului de măsurare pentru un interval de inversare mic
  • Insensibil la forțele laterale care acționează asupra știftului de măsurare
  • Sensibilitate și precizie ridicată datorită rulmentului de măsurare axelor mișcării de măsurare în bijuterii și în roți și pinioane cu dinți de precizie
  • Carcasă de protecție în formă de cutie
  • Forță de măsurare constantă
  • Suspendarea acului de măsurare prin ridicarea firului cu șuruburi sau prin buton de ridicare

Descriere:

Comparator mecanic de precizie Millimess 1003 XLT
  • Standard de fabrică
  • IP 54
  • Culoarea cadranului: Galben Domeniu de măsurare: ± 130 µm
  • Gradație de măsurare (µm): 2 µm
  • Forța de măsurare: 1 N
Conținut: Valiză

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată

Standard:

Standard de fabrică