• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

805 A comparatore meccanico

Codice art.: 4324060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie MarCator 805 A
Denominazione originale prodotto 805 A; MarCator 805 A
Imballaggio astuccio
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 0 mm
Corsa libera 0,1 mm
Limite d’errore 0,01 mm
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Diametro punta tastatrice 4,5 mm
Normativa DIN 878
Caratteristica comparatore Antiurto
Risoluzione 0,01 mm
Quadrante orientabile
Tacche di tolleranza regolabili
Unità lettura millimetro
Lettura, millimetro 0,01 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4324060
EAN / GTIN 4059192013943
Codice del produttore 4324060
Numero-L L40080 420
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Quadrante ad alto contrasto
  • Segni di tolleranza regolabili
  • Custodia cromata
  • Cappuccio estraibile con funzione di protezione dalla polvere all'estremità del perno di misura
  • Ruote e pignone dentati di precisione

Descrizione:

Calibri a quadrante piccolo MarCator 805 A
  • DIN 878
  • Ampiezza di misura in mm: 5 mm
  • Intervallo_di_scala_mm: 0,01 mm
Scopo della fornitura: Custodia

Proprietà:

  • Colore del quadrante: Bianco
  • Rotazione del puntatore in mm: 1 mm
  • Corsa libera mm: 0.1 mm
  • Graduazione_mm: 0.01

Norma:

DIN 878