805 A Comparator mecanic

Cod articol.: 4324060
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului 805 A; MarCator 805 A
Ambalaj Husă
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Cursă de ridicare liberă 0,1 mm
Eroare de toleranţă 0,01 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Diametru bolț de palpare 4,5 mm
Standard DIN 878
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Cadran rotativ Da
Indicatoare de toleranţă reglabile Da
Citire unitate milimetru
Citire 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 4324060
EAN / GTIN 4059192013943
Număr producător 4324060
L-Număr L40080 420
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cadran cu contrast ridicat
  • Marcaje de toleranță reglabile
  • Carcasă cromată
  • Capac de ridicare cu funcție de protecție împotriva prafului la capătul știftului de măsurare
  • Roți și pinion dințate de precizie
  • .

Descriere:

Comparatoare cu cadran mic MarCator 805 A
  • DIN 878
  • Ecartament de măsurare în mm: 5 mm
  • Diviziune_eșalon_mm: 0,01 mm
Conţinut: Etui

Caracteristică:

  • Culoarea cadranului: Alb
  • Rotația indicatorului în mm: 1 mm
  • Cursă liberă mm: 0.1 mm
  • Gradație_mm: 0.01

Standard:

DIN 878