805 A Mekanisk måleur

Art.-nr.: 4324060
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie MarCator 805 A
Producentbetegnelse 805 A; MarCator 805 A
Emballage Etui
Materiale, hus metal
Display analog
Måleområde min. 0 mm
Friløft 0,1 mm
Fejlgrænse 0,01 mm
Spændeakseldiameter 8 mm
Sondepindel-diameter 4,5 mm
Standard DIN 878
Egenskab, måleur stødsikkert
Skalainddelingsværdi 0,01 mm
Drejelig skive ja
Justerbare tolerancemærker ja
Aflæsning af enhed millimeter
Aflæsning, millimeter 0,01 mm
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4324060
EAN/GTIN 4059192013943
Producentnummer 4324060
L-nummer L40080 420
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Skive med høj kontrast
  • Justerbare tolerancemærker
  • Krombelagt hus
  • Lift-off-hætte med støvbeskyttelsesfunktion for enden af målestiften
  • Præcisionsfortandede hjul og tandhjul

Beskrivelse:

Små måleure MarCator 805 A
  • DIN 878
  • Måleområde i mm: 5 mm
  • Skala_inddeling_mm: 0,01 mm
Leveringsomfang: Kuffert

Egenskab:

  • Farve på skive: Hvid
  • Pointerrotation i mm: 1 mm
  • Frit slag mm: 0.1 mm
  • Graduering_mm: 0.01

Norm:

DIN 878