• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

805 A Analogový úchylkoměr

Artiklové číslo: 4324060

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Označení výrobce 805 A; MarCator 805 A
Obal Pouzdro
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Volný zdvih 0,1 mm
Mez chyby 0,01 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Průměr čepu čidla 4,5 mm
Norma DIN 878
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Dělení stupnice 0,01 mm
Otočný číselník ano
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet milimetr
Odečet 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4324060
EAN / GTIN 4059192013943
Číslo výrobce 4324060
L-číslo L40080 420
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Chromované pouzdro
  • Odnímatelná krytka s funkcí ochrany proti prachu na konci měřicího kolíku
  • Přesná ozubená kola a pastorek

Popis:

Malé číselníkové měřidlo MarCator 805 A
  • DIN 878
  • Měřicí rozpětí v mm: 5 mm
  • Dělení_skalky_mm: 0,01 mm
Rozsah dodávky: Kufřík.

Charakteristika:

  • Barva číselníku: Bílá
  • Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
  • Volný zdvih mm: 0.1 mm
  • Gradace_mm: 0.01

Norma:

DIN 878