805 A Compar. a petit cadran 5mm, grad.0,01 mm

Réf.: 4324060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant 805 A; MarCator 805 A
Emballage Etui
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Course libre 0,1 mm
Erreur admissible 0,01 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Diamètre palpeur 4,5 mm
Norme DIN 878
Caractéristique comparateur antichocs
Valeur de graduation 0,01 mm
Cadran pivotant oui
Index de tolérance réglables oui
Unité de lecture millimètre
lecture 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4324060
EAN / GTIN 4059192013943
Réf. fabricant 4324060
Article hors catalogue L40080 420
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Cadran contrasté
  • Marques de tolérance réglables
  • Corps chromé
  • Capuchon à soulever avec fonction anti-poussière à l'extrémité de la tige de mesure
  • Molettes et pignons à denture de précision

Description:

Petits comparateurs MarCator 805 A
  • DIN 878
  • Etendue de mesure en mm : 5 mm
  • Valeur_de_division_de_l'échelle_mm : 0.01 mm
Livraison: Etui

Caractéristique(s):

  • Couleur du cadran: Blanc
  • Rotation de l'aiguille en mm: 1 mm
  • Course libre mm: 0.1 mm
  • Valeur de graduation_mm: 0.01

Norme:

DIN 878