{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Uscita | Per viti con intaglio (SL) | |
| Per rilevamento di tensione | no | |
| Lunghezza complessiva L | 152 mm | |
| Lunghezza lama l1 | 50 mm | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Normativa | DIN EN IEC 60900 | |
| Denominazione originale prodotto | PicoFinish® electric | |
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Serie | PicoFinish® electric | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Colore | giallo; rosso | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Lunghezza dell’impugnatura | 102 mm | |
| Particolarità, Per viti con intaglio (SL) | Lama circolare | |
| Diametro lama | 2 mm | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Superficie | es. brunita | |
| Trasmissione | Impugnatura |
| Codice articolo | 42374 | |
| EAN / GTIN | 4010995423742 | |
| Codice del produttore | 42374 | |
| Numero-L | L60070 3991 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |