• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Micrometri digitali per la misurazione di gole, Campo di misura: 0-25mm

Codice art.: 421724 0-25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 18,75 € /pz.
  • 29,20 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 3611
  • Imballaggio: Custodia rigida
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Scala tamburo graduato: 1/50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Lettura 0,001 mm
Lettura 0,0001 pollici
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 4 µm
Scala tamburo graduato 1/50
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421724 0-25
EAN / GTIN 4045197928900
Codice del produttore 421724 0-25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale di facile lettura con lettura analogica supplementare. Corpo robusto in metallo.
Stelo traslante.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Download & documenti

Prodotti correlati