{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Odčitavanje | 0,0001 col | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Preklop odčitavanja | mm/cole | |
| Točnost | 4 µm | |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
| Vrsta izdelka | mikrometra |
| Številka izdelka | 421724 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4045197928900 | |
| Številka proizvajalca | 421724 0-25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |