{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Lectura | 0,0001 pul | |
| Técnica de medición | digital | |
| Embalaje | Caja estable | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Margen de error | 4 µm | |
| Graduación tambor de medición | 1/50 | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
| Número de artículo | 421724 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4045197928900 | |
| Número del fabricante | 421724 0-25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |