{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Očitavanje | 0,001 mm | |
| Očitavanje | 0,0001 col | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Očitavanje | mm / inči | |
| Granica odstupanja | 4 µm | |
| Podjela mjernog bubnja | 1/50 | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
| Vrsta proizvoda | Mikrometar |
| Broj artikla | 421724 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4045197928900 | |
| Broj proizvođača | 421724 0-25 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |