{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Leitura | 0,001 mm | |
| Leitura | 0,0001 polegada | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| embalagem | caixa estável | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Limite de erro | 4 µm | |
| Divisão do tambor micrométrico | 1/50 | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
| Tipo de produto | Micrómetro externo |
| Número do artigo | 421724 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4045197928900 | |
| Número do fabricante | 421724 0-25 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |