• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Digitaalinen kaarimikrometri urien mittaukseen, Mittausalue: 0-25mm

Tuote nro.: 421724 0-25

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 21,56 € /kpl
  • 33,58 € /kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 3611
  • Pakkaus: kestävä rasia
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Mittarummun asteikko: 1/50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 3611
Lukema 0,001 mm
Lukema 0,0001 tuuma
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Virheraja 4 µm
Mittarummun asteikko 1/50
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 421724 0-25
EAN / GTIN 4045197928900
Valmistajan numero 421724 0-25
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen digitaalinäyttö, jossa lisäksi analoginen asteikko. Lujatekoinen metallikotelo.
Pyörimätön mittauskara

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357