Cappuccio segnaletico arancione 53 mm, per torcia Ledlenser

Codice art.: 42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 42
EAN / GTIN 4029113004206
Codice del produttore 42
Numero-L L01700 100091
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

Attacco arancione per torce Ledlenser con diametro di 53 mm per diverse forze di intervento. Il cappuccio segnaletico trasforma rapidamente le torce compatibili in una versatile luce segnaletica arancione, ad esempio per impieghi nel traffico stradale, ferroviario e aereo, in caso di emergenza o nella fotografia. Allo stesso modo, la torcia può essere trasformata in una luce rotante con l’accessorio, ad esempio per illuminare in modo uniforme stanze o tende. Lunghezza: circa 200 mm. Diametro interno: 53 mm. Diametro esterno: circa 58 mm. Peso: circa 45 g. Materiale: Plastica (opaca, strutturata). distribuzione della luce: simmetrico. angolo di emissione: circa 270°. Adatto, ad esempio, ai modelli P17, P17.2, P17R, P17R Core, i17R.