Signalhætte orange 53 mm, til Ledlenser lommelygte

Art.-nr.: 42
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 42
EAN/GTIN 4029113004206
Producentnummer 42
L-nummer L01700 100091
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Orangefarvet påsætningsdel til Ledlenser-lommelygter med en diameter på 53 mm til forskellige redningsmandskaber. Signalhætten forvandler kompatible lommelygter hurtigt til et alsidigt, orange signallys, som f.eks. kan bruges i vej-, jernbane- og lufttrafik, i nødsituationer eller i fotografering. Lommelygten kan også omdannes til en rundstråle med påsætningen, så den f.eks. kan oplyse rum eller et telt jævnt. Længde: ca. 200 mm. Indvendig diameter: 53 mm. Udvendig diameter: ca. 58 mm. Vægt: ca. 45 g. Materiale: Plast (mat, struktureret). lysfordeling: symmetrisk. udstrålingsvinkel: ca. 270°. Passer f.eks. til modellerne P17, P17.2, P17R, P17R Core, i17R.