• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Signalkappe orange 53 mm, für Ledlenser Taschenlampe

Artikel-Nr.: 42
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 42
EAN / GTIN 4029113004206
Herstellernummer 42
L-Nummer L01700 100091
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Orangefarbener Steckaufsatz für Ledlenser Taschenlampen mit 53 mm Durchmesser für diverse Einsatzkräfte. Die Signalkappe verwandelt kompatible Taschenlampen jederzeit schnell in ein vielseitiges, orangefarbenes Signallicht, zum Beispiel für Einsätze im Straßen-, Bahn- und Flugverkehr, bei Notfällen oder in der Fotografie. Ebenso kann die Taschenlampe mit dem Aufsatz in ein Rundumlicht verwandelt werden, um beispielsweise Räume oder ein Zelt gleichmäßig auszuleuchten. Länge: ca. 200 mm. Innendurchmesser: 53 mm. Außendurchmesser: ca. 58 mm. Gewicht: ca. 45 g. Material: Kunststoff (matt, strukturiert). Lichtverteilung: symmetrisch. Ausstrahlungswinkel: ca. 270°. Passend zum Beispiel für die Modelle P17, P17.2, P17R, P17R Core, i17R.