Tapa de señalización naranja de 53 mm, para linterna Ledlenser

Número de artículo: 42
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 42
EAN / GTIN 4029113004206
Número del fabricante 42
Número L L01700 100091
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Accesorio naranja para linternas Ledlenser con un diámetro de 53 mm para diversos servicios de emergencia. La tapa de señalización convierte rápidamente las linternas compatibles en una versátil luz de señalización naranja, por ejemplo, para su uso en el tráfico rodado, ferroviario y aéreo, en casos de emergencia o en fotografía. Del mismo modo, la linterna se puede convertir en una luz omnidireccional con el accesorio para iluminar de manera uniforme habitaciones o una tienda de campaña, por ejemplo. Longitud: aprox. 200 mm. Diámetro interior: 53 mm. Diámetro exterior: aprox. 58 mm. Peso: aprox. 45 g. Material: Plástico (mate, texturizado). distribución de la luz: Simétrico. ángulo de emisión: aprox. 270°. Apto, por ejemplo, para los modelos P17, P17.2, P17R, P17R Core e i17R.