Capuchon orange 53 mm, pour lampe de poche Ledlenser

Réf.: 42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 42
EAN / GTIN 4029113004206
Réf. fabricant 42
Article hors catalogue L01700 100091
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

Embout orange pour lampes de poche Ledlenser d’un diamètre de 53 mm destiné à divers services d’intervention. Le capuchon de signalisation transforme rapidement les lampes torches compatibles en un feu de signalisation orange polyvalent, par exemple pour une utilisation dans le trafic routier, ferroviaire et aérien, en cas d’urgence ou en photographie. De même, la lampe torche peut être transformée en lampe à lumière omnidirectionnelle à l’aide de l’embout, afin d’éclairer uniformément des pièces ou une tente, par exemple. Longueur: Environ 200 mm. Diamètre intérieur: 53 mm. Diamètre extérieur: Environ 58 mm. Poids: env. 45 g. Matériau: Plastique (mat, structuré). répartition de la lumière: symétrique. angle de rayonnement: environ 270°. Convient par exemple aux modèles P17, P17.2, P17R, P17R Core, i17R.