• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Signaalkap oranje 53 mm, voor Ledlenser zaklamp

Artikelnummer: 42
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 42
EAN/GTIN 4029113004206
Nummer fabrikant 42
L-nummer L01700 100091
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Omschrijving:

Oranje opzetstuk voor Ledlenser-zaklampen met een diameter van 53 mm voor diverse hulpdiensten. De signaalkap verandert compatibele zaklampen in een handomdraai in een veelzijdig, oranje signaallicht, bijvoorbeeld voor gebruik in het weg-, spoor- en luchtverkeer, bij noodgevallen of in de fotografie. De zaklamp kan ook worden omgevormd tot een rondlicht met het opzetstuk, bijvoorbeeld om ruimtes of een tent gelijkmatig te verlichten. Lengte: ca. 200 mm. Binnendiameter: 53 mm. Buitendiameter: ca. 58 mm. Gewicht: ca. 45 g. Materiaal: Kunststof (mat, gestructureerd). lichtverdeling: symmetrisch. Uitstralingshoek: ca. 270°. Geschikt voor bijvoorbeeld de modellen P17, P17.2, P17R, P17R Core, i17R.