{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Metrologia |
Es. digitale
|
|
| Lettura |
0,01 mm
|
|
| Materiale |
acciaio legato (INOX)
|
|
| Campo di misura max. |
200 mm
|
|
| Lunghezza dei becchi L |
80 mm
|
|
| Diametro inserto di misurazione interno |
10 mm
|
|
| Interfaccia |
Interfaccia USB; Porta USB; TESA Link Connector TLC
|
|
| Grado di protezione IP |
IP67
|
|
| Risoluzione |
sì
|
|
| Normativa |
ISO 13385
|
|
| Numero di batterie contenute |
1 pz.
|
|
| Tipo di batteria |
Litio (Li)
|
|
| Durata |
12.000 h
|
|
| Dimensioni internazionali |
Batteria a bottone(CR2032)
|
|
| Ricaricabile |
no
|
|
| Serie |
TWIN-CAL
|
|
| Imballaggio |
Cassa / Cassetta / Scatola
|
|
| Alimentazione |
Funzionamento a batteria
|
|
| Temprato |
sì
|
|
| Superficie di contatto |
es. arrotondata
|
|
| Scostamento di misura E MPE |
0,04 mm
|
|
| Lettura |
0,0005 pollici
|
|
| Campo di misura min. |
0 mm
|
|
| Puntali di misura |
sì
|
|
| Fissaggio |
Vite di bloccaggio
|
|
| Memorizzazione dei valori di misura |
impostazione unica del punto zero
|
|
| Commutazione in stand-by |
sì
|
|
| Spegnimento automatico |
sì
|
|
| Altezza cifre display LCD |
11 mm
|
|
| Durata |
12.000 h
|
|
| Grado di protezione / Classe di protezione |
Grado di protezione IP
|
|
| Tipo di prodotto |
Calibro a corsoio da officina
|
|
| Contenuto |
parte singola
|
|
| Tarabile |
si
|
|
| Tarabile nuovamente |
si
|
| Codice articolo | 415357 200 | |
| EAN / GTIN | 7630041106411 | |
| Codice del produttore | 00530431 |