Calibri a corsoio da officina digitali TWIN-CAL IP67 con becchi di misura, Intervallo di misurazione: 600mm

Codice art.: 415357 600
Sconto
1.176,63 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 63,00 € /pz.
  • 68,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia Es. digitale
Lettura 0,01 mm
Materiale acciaio legato (INOX)
Campo di misura max. 600 mm
Lunghezza dei becchi L 150 mm
Diametro inserto di misurazione interno 20 mm
Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB; TESA Link Connector TLC
Grado di protezione IP IP67
Risoluzione sì
Normativa ISO 13385
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Durata 12.000 h
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Ricaricabile no
Serie TWIN-CAL
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Temprato sì
Superficie di contatto es. arrotondata
Scostamento di misura E MPE 0,04 mm
Lettura 0,0005 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Puntali di misura sì
Fissaggio Vite di bloccaggio
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Commutazione in stand-by sì
Spegnimento automatico sì
Altezza cifre display LCD 11 mm
Durata 12.000 h
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415357 600
EAN / GTIN 7630041106459
Codice del produttore 00530435

Descrizione

Esecuzione:

Ampio display digitale 11 mm, corpo “Soft touch”, spegnimento automatico (2 h), interfaccia TLC-TWIN per la trasmissione dati. Durata di circa 12000 ore.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.